Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026335/100
Cod. Produttore
0026335/100
Cod. EAN
4044774624617

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810 P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 12G1
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Resistenza chimica: elevata
  • Applicazioni: industriali
  • Durata: lunga
  • Materiali: durevoli
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 12G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per ambienti impegnativi. La sua costruzione robusta offre resistenza a sollecitazioni meccaniche e chimiche, assicurando una lunga durata. Con un design versatile, OLFLEX CLASSIC FD 810 P 12G1 si adatta perfettamente a diverse esigenze di cablaggio, rendendolo una scelta affidabile per professionisti del settore.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

216 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P