Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026235/100
Cod. Produttore
0026235/100
Cod. EAN
4044774622736

Informazioni di prodotto

  • Serie: Classic FD 810 CY
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero fili: 12
  • Conduttore: rame
  • Struttura: flessibile
  • Superficie: liscia
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic FD 810 CY con 12 fili di conduttore in rame, caratterizzato da una superficie liscia e una struttura flessibile che garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire elevate prestazioni in ambienti industriali e civili, assicura una trasmissione efficiente della corrente e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio resistente e di qualità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

324 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

13,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy