Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026235
Cod. Produttore
0026235
Cod. EAN
4044773042979

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 12 x 1 mm²
  • Tipo cavo: CY flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Resistenza meccanica: alta
  • Applicazione: uso industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una trasmissione sicura dell'energia, mentre il design innovativo lo rende facile da installare. Scegli OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12G1 per la tua prossima installazione elettrica e goditi la tranquillità di un prodotto affidabile.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

324 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

13,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy