Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026135/50
Cod. Produttore
0026135/50
Cod. EAN
4044774620244

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 12 x 1 mm²
  • Tipo cavo: FD 810
  • Flessibilità: superiore
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Uso: industriale/commerciale
  • Protezione: usura e sollecitazioni
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 12G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Con una costruzione robusta e una flessibilità superiore, questo cavo è ideale per ambienti industriali e commerciali. Caratterizzato da un design resistente, offre una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. La sua affidabilità lo rende una scelta perfetta per chi cerca un prodotto duraturo e performante nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

219 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810