Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026135/100
Cod. Produttore
0026135/100
Cod. EAN
4044774620251

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 12 x 1 mm²
  • Tipo conduttore: rame flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura lavoro: -5°C a +70°C
  • Grado protezione: IP20
  • Certificazioni: CE, VDE
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC FD 810 12G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La sua struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design avanzato facilita l'installazione. Scegli l'OLFLEX CLASSIC FD 810 12G1 per un'affidabilità senza pari nel tuo sistema elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

219 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810