Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312212/50
Cod. Produttore
1312212/50
Cod. EAN
4044774605050

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 400 P 12G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 12G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una struttura robusta e una resistenza straordinaria, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali durevoli, offre una grande flessibilità e resistenza agli agenti atmosferici. Il design innovativo assicura una trasmissione sicura dell'energia, rendendolo una scelta affidabile per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

190 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

131,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando