Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312212/1000
Cod. Produttore
1312212/1000
Cod. EAN
4044774605098

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 400 P 12G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robustezza superiore e una flessibilità ottimale, rendendolo ideale per installazioni sia industriali che commerciali. La sua costruzione avanzata assicura una lunga durata e un funzionamento affidabile, rendendo OLFLEX CLASSIC 400 P la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

190 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

131,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando