Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312212
Cod. Produttore
1312212
Cod. EAN
4044773084177

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 400 P 12G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 400 P con 12 fili di conduttore in materiale di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Il conduttore è costituito da fili di classe specifica e presenta una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità e resistenza. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata efficienza e sicurezza, offrendo una soluzione robusta e versatile per impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

190 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

131,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando