Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1313212/50
Cod. Produttore
1313212/50
Cod. EAN
4044774608082

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 400 CP
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 12G1
  • Isolamento: eccellente
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: versatili
  • Resistenza: elevata
  • Durata: prolungata
Descrizione del produttore: Presentiamo il cavo OLFLEX CLASSIC 400 CP 12G1, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica sicura ed efficiente, grazie alla sua robusta costruzione. Realizzato con materiali di prima scelta, offre un'ottima resistenza e durata nel tempo. Il design versatile lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con il suo eccellente isolamento, il cavo OLFLEX CLASSIC 400 CP 12G1 è la scelta perfetta per professionisti e appassionati.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

306 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

13,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

266 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

79,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Classic 400 Cp Comando