Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136544
Cod. Produttore
1136544
Cod. EAN
4044777951246

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 12 x 1 mm²
  • Colore: Nero
  • Flessibilità: Elevata
  • Isolamento: PVC resistente
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Durata: Alta resistenza meccanica
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 12G1 BK, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e durata, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in qualsiasi sistema elettrico. Scegli l'OLFLEX CLASSIC per una connessione sicura e affidabile.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

249 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

230 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy Nero