Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136212/100
Cod. Produttore
1136212/100
Cod. EAN
4044774571072

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 115 V
  • Numero conduttori: 12G1
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatili
  • Costruzione: Robusta
  • Durata: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 12G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione a 12 conduttori rende il prodotto versatile e adatto a molteplici applicazioni. Con un design robusto e una finitura impeccabile, l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 12G1 è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

249 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

230 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy