Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136212
Cod. Produttore
1136212
Cod. EAN
4044773092561

Informazioni di prodotto

  • Conduttori in rame stagnato
  • 12 fili multiconduttore
  • Alta flessibilità
  • Elevata resistenza corrosione
  • Adatto per impianti elettrici
  • Serie: CLASSIC 115 CY
  • Trasmissione corrente stabile
  • Uso professionale e industriale
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 115 CY è costituito da 12 fili di conduttore in rame di alta qualità con superficie stagnata, garantendo ottime prestazioni elettriche e resistenza alla corrosione. Questo materiale conduttore flessibile e durevole è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nel trasporto della corrente. La struttura multiconduttore assicura una trasmissione efficiente e stabile, rendendo il prodotto adatto a impianti elettrici professionali e industriali.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

249 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

230 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy