Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136212/50
Cod. Produttore
1136212/50
Cod. EAN
4044774571065

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 115 CY
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 12G1
  • Materiale: resistente e durevole
  • Protezione: usura e ambiente
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Trasmissione energia: efficiente
  • Costruzione: robusta e versatile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 12G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua struttura a 12 conduttori consente una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design versatile e una costruzione robusta, è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

249 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

230 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy