Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136212/1000
Cod. Produttore
1136212/1000
Cod. EAN
4044774571102

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 115 CY 12G1
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 12G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e durabilità, perfetto per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per l'uso in impianti elettrici complessi. Scegli l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 12G1 per un'eccellente affidabilità e prestazioni superiori.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

249 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

230 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy