Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136212/500
Cod. Produttore
1136212/500
Cod. EAN
4044774571096

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 12 conduttori 1 mm²
  • Materiale: Conduttore alta qualità
  • Applicazione: Industriale e controllo
  • Struttura: 12 fili singoli
  • Prestazioni: Eccellenti elettriche
  • Durata: Affidabile e resistente
  • Trasmissione: Stabile e sicura
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 115 CY
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con 12 conduttori singoli da 1 mm² ciascuno, caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e una superficie ottimizzata per garantire eccellenti prestazioni elettriche. Ideale per applicazioni industriali e di controllo, questo cavo si distingue per la sua affidabilità e durata nel tempo. La struttura a 12 fili consente una trasmissione efficiente e sicura dell’energia elettrica, assicurando stabilità e resistenza nelle installazioni più esigenti.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

249 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

230 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy