Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119248/100
Cod. Produttore
1119248/100
Cod. EAN
4044777244638

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 12G1
  • Colore: nero
  • Uso: installazioni fisse e mobili
  • Materiali: resistenti
  • Applicazioni: professionali e industriali
  • Durabilità: elevata
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 12G1 BK, un cavo di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo garantisce una conduzione sicura e affidabile. La sua colorazione nera lo rende ideale per ambienti professionali e industriali. Perfetto per l'uso in installazioni fisse e mobili, l'OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta ideale per chi cerca durabilità e efficienza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

205 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Classic 110 Nero