Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120747/100
Cod. Produttore
1120747/100
Cod. EAN
4044776972426

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 C
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 C, un cavo di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccezionali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo garantisce una lunga durata e affidabilità. La sua versatilità lo rende ideale per diverse installazioni, assicurando un funzionamento sicuro e efficiente. Con una struttura robusta, OLFLEX CLASSIC 110 C è la scelta perfetta per chi cerca un cavo di prestazioni elevate in ambienti impegnativi.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

205 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

157,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Classic 110 Lt