Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135212/100
Cod. Produttore
1135212/100
Cod. EAN
4044774567396

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 12G1
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Materiale: Resistente e flessibile
  • Installazione: Semplice in spazi ristretti
  • Resistenza: Condizioni ambientali avverse
  • Efficienza: Alta prestazione elettrica
  • Sicurezza: Affidabile e duraturo
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 CY
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una sezione di 12G1, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, offre durabilità e flessibilità, permettendo un'installazione semplice anche in spazi ristretti. La sua costruzione è pensata per resistere a condizioni ambientali avverse, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

13,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

266 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

79,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Classic 110 Cy