Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135212/200
Cod. Produttore
1135212/200
Cod. EAN
4044777029617

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 CY
  • Tensione nominale: non specificata
  • 12 conduttori in rame stagnato
  • Superficie conduttore liscia
  • Alta affidabilità
  • Struttura robusta
  • Facile installazione
  • Connessione stabile
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY con 12 conduttori in rame stagnato di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. La superficie del conduttore è liscia, assicurando una buona conducibilità e facilità di installazione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e duratura, grazie alla sua struttura robusta e ai materiali selezionati.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

13,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

266 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

79,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Classic 110 Cy