Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135212
Cod. Produttore
1135212
Cod. EAN
4044773097252

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY 12G1
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX CLASSIC 110 CY 12G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza superiore e una grande flessibilità, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali. Il design innovativo assicura una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia, mentre il suo profilo elegante si adatta perfettamente a qualsiasi installazione. Perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

13,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

266 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

79,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Classic 110 Cy