Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035062/1000
Cod. Produttore
10035062/1000
Cod. EAN
4044774592671

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CH 12G1 N
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CH 12G1 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando una lunga vita utile e affidabilità. Con una classificazione merceologica di 080401, è ideale per impieghi industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e flessibile consente un'installazione semplice e una gestione efficiente, rendendolo una scelta perfetta per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

302 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

13,6 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

204 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Classic 110 Ch