Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125212
Cod. Produttore
1125212
Cod. EAN
4044773103274

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • 12 fili in rame stagnato
  • Superficie liscia
  • Struttura robusta e flessibile
  • Adatto per installazioni industriali
  • Trasmissione efficiente corrente
  • Distribuzione ottimale energia
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con 12 fili di conduttore in rame stagnato, caratterizzato da una superficie liscia. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni elettriche, offre una struttura robusta e flessibile ideale per installazioni industriali e civili. La qualità del materiale del conduttore assicura una trasmissione efficiente della corrente, mentre la configurazione a 12 fili permette una distribuzione ottimale dell’energia.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

309 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

13,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

278 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

83,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Classic 110 Argento