Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125212/50
Cod. Produttore
1125212/50
Cod. EAN
4044774564319

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 SY 12G1
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 SY 12G1 è caratterizzato da un conduttore di alta qualità composto da 12 fili, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. La struttura del conduttore è studiata per assicurare una superficie ottimale, favorendo una conduzione efficiente della corrente. Questo materiale elettrico è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo, assicurando sicurezza e funzionalità elevate in diversi contesti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

309 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

13,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

278 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

83,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Classic 110 Argento