Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125212/250
Cod. Produttore
1125212/250
Cod. EAN
4044777028955

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • 12 fili in rame stagnato
  • Struttura flessibile
  • Superficie liscia
  • Ottima conduttività
  • Resistenza meccanica elevata
  • Uso industriale e civile
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con 12 fili di conduttore in rame stagnato, caratterizzato da una superficie liscia e una struttura flessibile. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in installazioni elettriche, offre un'ottima conduttività e resistenza meccanica, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

309 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

13,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

278 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

83,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Classic 110 Argento