Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125212/100
Cod. Produttore
1125212/100
Cod. EAN
4044774564326

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 12G1
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale: Durevole
  • Applicazioni: Industriale
  • Resistenza ambientale: Elevata
  • Connessione: Sicura e affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 12G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato in materiale durevole, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design innovativo, OLFLEX CLASSIC 110 SY 12G1 è perfetto per affrontare le sfide ambientali, assicurando una connessione sicura e affidabile in ogni situazione. Scegli l'affidabilità e la qualità per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

309 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

13,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

278 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

83,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Classic 110 Argento