Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119212/200
Cod. Produttore
1119212/200
Cod. EAN
4044774551661

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Conduttore: 12G1
  • Alta flessibilità
  • Materiali durevoli
  • Adatto per industrie
  • Costruzione robusta
  • Lunga durata
  • Uso versatile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con un conduttore da 12G1, offre una straordinaria flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per molte applicazioni industriali. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è perfetto per ambienti impegnativi. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design versatile lo rende adatto a diverse esigenze. OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e qualità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

205 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Classic 110