Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010050/500
Cod. Produttore
0010050/500
Cod. EAN
4044774533766

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 12G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 adatto per applicazioni fino a 300/500V, composto da 12 conduttori di classe ev004201. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre resistenza e flessibilità per un utilizzo versatile in diversi ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

215 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10,5 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

157,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V