Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026772
Cod. Produttore
1026772
Cod. EAN
4044775065822

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809 CY 12G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809 CY 12G1, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, offre prestazioni eccellenti anche in condizioni di lavoro gravose. La sua flessibilità e resistenza all'usura lo rendono ideale per l'uso in catene portacavi. Con un design che assicura un'installazione semplice e veloce, OLFLEX CHAIN 809 CY 12G1 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

285 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Chain 809 Cy