Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026721/100
Cod. Produttore
1026721/100
Cod. EAN
4044776030409

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CHAIN 809
  • Tensione nominale: non specificata
  • 12 fili conduttori in rame
  • Superficie conduttore liscia
  • Alta flessibilità
  • Resistenza meccanica
  • Costruzione robusta
  • Dimensioni AWG specifiche
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 809 con 12 fili di conduttore in rame di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La superficie del conduttore è liscia, assicurando un'ottima conducibilità elettrica e facilità di installazione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza meccanica, grazie alla sua costruzione robusta e alle dimensioni AWG specifiche che ne ottimizzano le prestazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

208 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

109 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

109 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Chain 809