Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026721/50
Cod. Produttore
1026721/50
Cod. EAN
4044776030393

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809 12G1
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 809 è un prodotto elettrico di alta qualità caratterizzato da un conduttore composto da 12 fili, garantendo flessibilità e affidabilità nelle applicazioni industriali. Il materiale del conduttore e la sua classe assicurano una conduzione efficiente della corrente elettrica, mentre la superficie del conduttore è progettata per ottimizzare il contatto e la resistenza all'usura. Le dimensioni AWG del conduttore sono studiate per offrire un equilibrio ideale tra capacità di trasmissione e facilità di installazione. Questo cavo è ideale per impieghi che richiedono robustezza e prestazioni costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

208 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

109 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

109 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Chain 809