Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012931/50
Cod. Produttore
0012931/50
Cod. EAN
4044774578910

Informazioni di prodotto

OLFLEX 440 CP 12G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 440 CP composto da 12 fili di conduttore in rame stagnato, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. La struttura del conduttore offre una superficie liscia che facilita il passaggio della corrente e assicura una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, mantenendo standard elevati di sicurezza e efficienza energetica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

334 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

15,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

231 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

92,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex 440 Cp