Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011117
Cod. Produttore
0011117
Cod. EAN
4044773006827

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191
  • Tensione nominale: 600/1000 V
  • Numero conduttori: 12
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Materiale isolante: PVC flessibile
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Certificazioni: IEC 60228
  • Applicazione: Industriale e controllo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 12G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo un'ottima flessibilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali, OLFLEX 191 12G1 si distingue per la sua affidabilità e sicurezza. Con una classificazione merceologica di 080401, è perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico, assicurando un trasporto efficiente dell'energia.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

211 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

177 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex 191