Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015212/75
Cod. Produttore
0015212/75
Cod. EAN
4044774543314

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Numero conduttori: 12G1
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura esercizio: -25°C a +70°C
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Protezione: Resistente e durevole
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 12G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una struttura robusta e una capacità di conduzione eccellente, OLFLEX 150 12G1 si distingue per la sua versatilità e resistenza. Scegli un prodotto che unisce innovazione e sicurezza per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

286 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

192 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex 150