Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015212
Cod. Produttore
0015212
Cod. EAN
4044773035827

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione cavi: 12 x 1 mm²
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura max: 70°C
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: OLFLEX 150
  • Resistenza chimica: Alta
  • Flessibilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 12G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione superiore contro le sollecitazioni meccaniche e chimiche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un funzionamento ottimale anche in condizioni difficili. OLFLEX 150 12G1 è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

286 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

192 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex 150