Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035724/1000
Cod. Produttore
0035724/1000
Cod. EAN
4044774548876

Informazioni di prodotto

OLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 12G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 12G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando resistenza e durabilità. La sua struttura a 12 conduttori offre una flessibilità eccezionale, ideale per ambienti di lavoro dinamici. Con un design innovativo e una finitura impeccabile, OLFLEX 140 CY è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

428 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

358 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

107,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² H05Vvc4V5-k