Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011021/100
Cod. Produttore
0011021/100
Cod. EAN
4044774537498

Informazioni di prodotto

OLFLEX 140 H05VV5-F 12G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05VV5-F con 12 fili di conduttore flessibile in rame stagnato, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e resistenza alla corrosione, rendendo il cavo ideale per applicazioni domestiche e industriali che richiedono flessibilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

286 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

182,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² H05Vv5-f