Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR8718120
Cod. Produttore
8718120
Cod. EAN
4044777801886

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN TM 12G1
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN TM 12G18AWG è progettato con 12 fili di conduttore di alta qualità, garantendo affidabilità e prestazioni ottimali per applicazioni elettriche complesse. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati e presenta una superficie specifica che assicura una conducibilità efficiente e una lunga durata nel tempo. Le dimensioni AWG 18 conferiscono al cavo una flessibilità e una resistenza adeguate per l'uso in catene portacavi e installazioni industriali, offrendo una soluzione robusta e versatile per il trasporto sicuro di energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

92,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

92,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 12G18Awg Olflex Chain Tm Alimentazione