Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR221812/152
Cod. Produttore
221812/152
Cod. EAN
4044774573618

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAY II 12G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX TRAY II 12G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta offre affidabilità e durata nel tempo, mentre il design versatile lo rende adatto a diverse installazioni. Con OLFLEX TRAY II 12G1, puoi contare su un prodotto che unisce efficienza e resistenza, perfetto per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 12G1 Olflex Tray Ii Comando