Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2218120/152
Cod. Produttore
2218120/152
Cod. EAN
4044774614434

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAY II CY 12G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAY II CY composto da 12 conduttori singoli di sezione 18 AWG, caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie trattata per garantire ottime prestazioni elettriche e affidabilità nel tempo. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un cablaggio ordinato e sicuro, questo cavo si distingue per la resistenza e la durata, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. Progettato per applicazioni industriali e civili, offre versatilità e facilità di posa grazie alla sua struttura compatta e robusta.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

82 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

82 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 12G1 Cy Olflex Tray Ii Comando