Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026725
Cod. Produttore
0026725
Cod. EAN
4044773032550

Informazioni di prodotto

  • Numero conduttori: 12
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: industriale
  • Serie: OLFLEX ROBUST FD C
  • Durata: prolungata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST FD C 12G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti industriali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo robustezza e affidabilità. Con una configurazione a 12 conduttori da 1,5 mm, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza meccanica. La sua costruzione lo rende perfetto per l'uso in scenari impegnativi, assicurando una lunga durata e prestazioni superiori.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

450 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

18,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Robust Fd C