Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026725/50
Cod. Produttore
0026725/50
Cod. EAN
4044774630212

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX ROBUST FD C
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 12G
  • Alta robustezza: materiali di qualità
  • Flessibilità ottimale: adatto uso industriale
  • Classificazione merceologica: 080401
  • Applicazioni: condizioni impegnative
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST FD C 12G1,5, un cavo elettrico progettato per resistere alle condizioni più impegnative. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza eccezionale e una flessibilità ottimale, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Il suo design avanzato garantisce prestazioni affidabili e durature, mentre la classificazione merceologica 080401 ne attesta l'eccellenza. Scegli la sicurezza e l'affidabilità con questo cavo di prima classe.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

450 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

18,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Robust Fd C