Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026725/100
Cod. Produttore
0026725/100
Cod. EAN
4044774630229

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 12G1,5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: robusta
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Uso: ambienti industriali
  • Durata: lunga
  • Serie: OLFLEX ROBUST FD C
  • Materiali: resistenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST FD C 12G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione superiore contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni impegnative. Scegli OLFLEX per la tua prossima installazione e sperimenta la differenza nella qualità elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

450 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

18,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Robust Fd C