Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026525/50
Cod. Produttore
0026525/50
Cod. EAN
4044774627953

Informazioni di prodotto

  • Serie: ROBUST FD
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 12
  • Costruzione: flessibile
  • Applicazioni: industriale e professionale
  • Materiali: robusti e durevoli
  • Protezione: alta resistenza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST FD 12G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a condizioni difficili. Realizzato con materiali robusti, questo cavo offre prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione flessibile lo rende ideale per applicazioni industriali e professionali. Con un design che garantisce sicurezza e efficienza, OLFLEX ROBUST FD è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di eccellenza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

304 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

15,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Robust Fd