Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026525/100
Cod. Produttore
0026525/100
Cod. EAN
4044774627960

Informazioni di prodotto

  • Numero conduttori: 12
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX ROBUST FD
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Resistenza: Elevata durata
  • Struttura: Robusta
  • Trasmissione: Corrente efficiente
  • Serie: ROBUST FD
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST FD con 12 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e resistenza nelle installazioni elettriche. La struttura robusta e la superficie del conduttore ottimizzata consentono un’efficiente trasmissione della corrente, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e stabilità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

304 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

15,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Robust Fd