Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022760/100
Cod. Produttore
0022760/100
Cod. EAN
4044774587646

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 12G1,5
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Applicazione: Industriale
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Serie: ROBUST 215 C
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzione: Uso elettrico sicuro
  • Affidabilità: Prestazioni superiori
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 215 C 12G1,5, un cavo elettrico progettato per resistere alle condizioni più difficili. Questo prodotto della rinomata marca OLFLEX è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo robustezza e durata. La sua costruzione lo rende ideale per applicazioni industriali, offrendo prestazioni superiori e affidabilità. Con una sezione di 12G1,5, è perfetto per una varietà di utilizzi elettrici, assicurando sempre un funzionamento sicuro ed efficiente.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

284 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

13,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

268 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

80,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Robust 215 C