Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0042006/100
Cod. Produttore
0042006/100
Cod. EAN
4044775192382

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 12G1,5 fili
  • Tensione nominale: 450/750V
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: ottimale
  • Serie: OLFLEX LIFT F
  • Applicazione: trasmissione elettrica
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX LIFT F con 12 fili da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire una tensione nominale di 450/750V. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie specifica per assicurare prestazioni affidabili e durature. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo sicurezza e efficienza nella trasmissione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

422 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

12

larghezza della linea circa

42 mm

altezza della linea circa

5,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Lift F 450/750V