Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0042006/300
Cod. Produttore
0042006/300
Cod. EAN
4044774664590

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 12 x 1,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Tipo cavo: OLFLEX LIFT F
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Resistenza: alta
  • Serie: LIFT F
  • Affidabilità: garantita
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX LIFT F con 12 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per applicazioni a 450/750V. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per impieghi che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando prestazioni costanti e durature in ambienti industriali e commerciali.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

422 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

12

larghezza della linea circa

42 mm

altezza della linea circa

5,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Lift F 450/750V