Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046039/100
Cod. Produttore
0046039/100
Cod. EAN
4044774667836

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiHF 12G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIHF 12G1,5, un cavo progettato per resistere a temperature elevate, ideale per applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una protezione eccezionale contro le condizioni ambientali avverse. La sua flessibilità e robustezza lo rendono perfetto per l'uso in ambienti difficili. Con un design che garantisce prestazioni affidabili, OLFLEX HEAT 180 SIHF 12G1,5 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

361 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

14 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

210 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf