Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046116/100
Cod. Produttore
0046116/100
Cod. EAN
4044774668086

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT 180
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 12 da 1,5 mm²
  • Temperatura max: 180°C
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: industriale
  • Resistenza: termica e meccanica
  • Durata: prolungata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 EWKF con 12 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per resistere a temperature elevate fino a 180 gradi Celsius. Realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni termiche e meccaniche, assicurando una trasmissione efficiente della corrente e una lunga durata nel tempo. La superficie del conduttore è ottimizzata per migliorare la conduttività e la resistenza all’usura.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

319 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

14,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

223,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Ewkf