Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046721/500
Cod. Produttore
0046721/500
Cod. EAN
4044774803012

Informazioni di prodotto

  • Numero fili: 12
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Temperatura max: 180 °C
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Resistenza al calore: Elevata
  • Applicazione: Uso industriale
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Durata: Prolungata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 C MS con 12 fili da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni in condizioni di temperatura fino a 180 gradi Celsius. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare un'efficiente conduzione elettrica e una maggiore durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza al calore e affidabilità nel trasporto di corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

431 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

16,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

338 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

101,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 12G1,5Mmâ² Olflex Heat 180 C Ms